Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 6x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 6x
Brennenstuhl Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 6x
Artikel-Nr.:
     832-417694
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391010600
EAN/GTIN:
     4007123677092
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Premium-Protect-Line 6-fache Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste dient als sicherer Schutz für Ihre angeschlossenen Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A. Die Steckerleiste mit 60.000 A Überspannungsschutz verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter - Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse - Innovatives Befestigungskonzept - Sicherungsautomat 16 A - Kabellänge 3m - Nennstrom 16 A - Entstörfilter EMI/RFI
Weitere Informationen:
weight:
1.301 kg
height:
0.080 m
width:
0.115 m
depth:
0.550 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 46,16*
€ 58,69*
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,4828*
€ 59,3028*
9 Tage
1074
€ 5,99*
ab € 49,97*
€ 64,48*
€ 4,90*
ab € 50,92*
€ 66,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 66,58*
€ 82,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010620
ab € 69,2231*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010610
ab € 60,3441*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.