Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976671708 Herst.-Nr.: 1391010600 EAN/GTIN: 4007123677092 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1391010600 Premium-Protect-Line 6fach *DE* Premium-Protect-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (3m Kabel, mit Schalter, Made in Germany) Steckdosenleiste 6-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design - eignet sich ideal für die Verwendung zu Hause oder im Büro, um angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen Die Steckdosenleiste schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.) Mehrfachsteckdose mit 3m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) kann durch das innovative Befestigungskonzept ganz einfach an der Wand montiert oder am Tischbein befestigt werden Überspannungsschutz Steckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz Mehrfachsteckdosenleisten mit Überspannungsschutz können Spannungsspitzen reduzieren, sodass die angeschlossenen Geräte nicht beschädigt werden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1391010600 | Werksnummer: | 1391010600 | Länge netto mm: | 7,50 | Breite netto mm: | 10,50 | Höhe netto mm: | 55,50 | Gewicht netto Kg: | 1,145000 | Länge brutto mm: | 7,50 | Breite brutto mm: | 7,50 | Höhe brutto mm: | 10,50 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,85* | € 59,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 49,0169* | € 62,8569* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,26* | € 65,01* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,92* | € 66,98* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 52,44* | € 67,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|