Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-416443 Herst.-Nr.: 86703 EAN/GTIN: 4043619867035 |
| |
|
| | |
| Dieses Adapterkabel von Delock, bestehend aus einem magnetischen HDMI Adapter und dem dazu passenden USB-C Kabel, dient zum Anschluss diverser HDMI Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. an ein System mit einer freien Thunderbolt 3 oder USB-C Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung. Der Adapter ist so konzipiert, dass er in der Buchse des Gerätes verbleiben kann und den Verschleiß an der Buchse verhindert sowie als Staubschutz dient.
Magnetfunktion Bei Verwendung des Adapters kann dieser über die magnetische Gegenseite mit der ebenfalls magnetischen Schnittstelle des Kabels verbunden werden. Die Magnetkraft unterstützt eine sichere HDMI Verbindung.
Qualität Optisch und qualitativ überzeugt der Adapter durch sein edles Aluminiumgehäuse; dadurch ist er besonders robust, leicht und langlebig. Die Federkontakte (Pogo Pins) garantieren eine hohe Funktionssicherheit bei einer sehr hohen Zyklenanzahl. Weitere Informationen: | | weight: | 0.064 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thunderbolt Kabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock usb kabel usb c, usb anschlusskabel, delock usb anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,24* | € 28,90* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,33* | € 28,96* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 23,15* | € 31,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 24,98* | € 33,86* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,71* | € 34,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|