Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-415045 Herst.-Nr.: IB-AC552 EAN/GTIN: 4250078173205 |
| |
|
| | |
| DVI-D zu HDMI® Adapter Der IB-AC552 ist ein DVI-D zu HDMI® Adapter und verbindet DVI-D Ausgänge, z.B. von DockingStations oder Desktop-PCs, mit HDMI® Geräten wie Fernsehern, Monitoren und dergleichen. Mit HDMI® kann eine Auflösung von Ultra HD dargestellt werden, das heißt bis zu 3840x2160@60 Hz. Für die Bildschirmanzeige kann entweder der Spiegelmodus oder der Erweiterungsmodus für Monitore verwendet werden. Es ist keine Treiberinstallation erforderlich, der IB-AC552 funktioniert einfach per Plug & Play. Haupteigenschaften • Super-Speed HDMI® Schnittstelle • DVI-D (Dual Link) 24+1-poliger Stecker • Maximale Auflösung von bis zu 4K@60 Hz • Plug & Play - keine zusätzlichen Treiber erforderlich • Kompakte Größe - für den Einsatz im Büro oder unterwegs • Bidirektionales Design - Übertragung in beide Richtungen • Hohe Qualität - vergoldete Anschlüsse • Sichere Verbindung - inkl. Befestigungsschrauben Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.041 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.092 m | depth: | 0.700 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,03* | € 6,10* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,59* | € 6,88* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,01* | € 7,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,32* | € 16,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,74* | € 24,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|