Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X 15.6"i7-1260P/16/512/5G W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X 15.6"i7-1260P/16/512/5G W11P
ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X 15.6"i7-1260P/16/512/5G W11P
Artikel-Nr.:
     832-414611
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04K1-M00KF0
EAN/GTIN:
     4711081917243
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Die flexible Businesslösung
Das leistungsstarke ASUS ExpertBook B2 eignet sich perfekt für den Büroalltag und den Einsatz unterwegs. Ausgestattet mit einem bis zu Intel® i7 Prozessor der 12. Generation, ultraschneller 5G-Konnektivität und vielen I/O-Ports bietet es eine unglaublich flexible Performance. Optionale Features wie die beleuchtete Tastatur mit integrierter SensePoint-Steuerung, Dual-Speicheroption mit HDD1 und SSD für einen schnellen Datenzugriff mit großer Speicherkapazität und eine IR-Kamera für einen komfortablen Login mit Gesichtserkennung unterstützen Sie zusätzlich bei Ihren täglichen Aufgaben. Darüber hinaus bietet der optionale Smart Card Reader die Zwei-Faktor-Authentifizierung für eine professionelle Sicherheit auf Unternehmensniveau. Überzeugen Sie sich selbst!

Symbol Intel CPU
12. Gen Intel Core Prozessor
Ausgestattet mit einem Intel® i7 Prozessor der 12. Generation bietet Ihnen das ExpertBook B2 eine absolut leistungsstarke Performance für einen absolut flexiblen Workflow.

Ultraschnelle 5G2-Konnektivität
Dank der 5G-Technologie im ExpertBook B2 erhalten Sie ultraschnelle Downloads großer Dateien und eine sichere Konnektivität, um auch unterwegs flexibel arbeiten zu können. In Kombination mit ASUS WiFi Master sorgt das neueste WiFi 6/WiFi 6E2 dabei für schnellste und zuverlässigste WiFi-Verbindungen.

Umfassende Konnektivität
Bei der Konnektivität wurden keine Kompromisse eingegangen. Das Business-Notebook beinhaltet den neuesten Thunderbolt™ 4, der auch die nächste USB4-Schnittstelle unterstützt, und bietet 40Gbps Datenübertragungsgeschwindigkeit, einen 4K-Display-Ausgang und schnelles Laden.

Beleuchtete Tastatur mit SensePoint
Das ExpertBook B2 gibt es optional mit einer beleuchteten Tastatur, mit der die Bearbeitung Ihrer Aufgaben auch in dunklen Umgebungen – von der Flugzeugkabine bis zum schwach beleuchteten Büro – absolut reibungslos verläuft. Mit der beleuchteten Tastatur gibt es zusätzlich die smarte Steuerung mit dem ASUS SensePoint.

Leistungsstarke Performance
Mit dem ExpertBook B2 können Sie Ihre Aufgaben im Büro oder unterwegs professionell und flexibel bearbeiten. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor der neuesten Generation und 5G-Konnektivität sorgt das Powerbook für eine absolut schnelle und reaktionsstarke Performance, die Sie für all Ihre Aufgaben benötigen. Rüsten Sie es zusätzlich mit der dualen Speicheroption mit einer HDD und SSD sowie einem SO-DIMM-Speicher auf und maximieren Sie Performance, Speicherkapazität und Ladegeschwindigkeiten. Der optionale Smart Card Reader und die IR-Kamera sorgen dabei für einen sicheren Schutz Ihrer Daten auf Unternehmensniveau.

Konnektivität ohne Kompromisse
Bei der Arbeit unterwegs ist eine vollständige Konnektivität ein absolutes Muss. Das ExpertBook B2 bietet deshalb umfassende Ports für einfache Datenübertragungen und vielseitige Peripherieverbindungen. Dazu gehören die 5G-Konnektivität, ein integrierter Smart Card Reader als sekundäre ID-Kontrolle zur Erhöhung der Sicherheit, ein Thunderbolt™ 4 USB-C® Port für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 40Gbit/s, ein 4K-Display-Ausgang und schnelles Laden. Und um das Set komplett zu machen verfügt das ExpertBook B2 auch über einen USB 3.2 Gen 2 Typ-C® Port, einen USB 3.2 Gen 1 Typ-A Port und einen USB 2.0 Typ-A Port sowie einen HDMI-Anschluss, um rundum bestens verbunden zu sein.

Sicherer Schutz auf Unternehmensniveau
Ausgestattet mit smarter Technologie bietet das ExpertBook B2 einen absolut sicheren Schutz auf Unternehmensniveau. Die physische Webcam-Abdeckung sorgt beispielsweise für eine sofortige Privatsphäre, während die integrierte IR-Kamera5 einen schnellen und sicheren Login via Gesichtserkennung ermöglicht. Der Fingerabdrucksensor in der Power-Taste und der integrierte Smart Card Reader mit Zwei-Faktor-Authentifizierung bieten dabei eine zusätzliche Sicherheit.

Webcam-Sichtschutz
Der physische Sichtschutz verdeckt die Webcam des ExpertBook B2 und sorgt auf diese Weise für eine sofortige Privatsphäre, wenn die Kamera nicht verwendet wird.

Kensington Security Slot
Der integrierte Kensington Lock Slot ermöglicht die physische Sicherung des ExpertBook B2 an unbeaufsichtigten Orten.

Smart Card Reader6
Der Smart Card Reader im ExpertBook B2 ermöglicht eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der Passwort und Karte für den Login erforderlich sind.

TPM 2.0
Der diskrete TPM 2.0 Chip7 speichert sicher Ihre Authentifizierungsinformationen wie Passwörter oder Verschlüsselungscodes, die von der Software zum Schutz wichtiger Daten und Transaktionen verwendet werden.

Fingerabdrucksensor
Das ExpertBook B2 verfügt über einen biometrisch gesicherten Fingerabdrucksensor in der Power-Taste.

Gesichtserkennung8
Die smarte Infrarotkamera arbeitet nahtlos mit Windows Hello zusammen. Sie können sich also ganz bequem mit Ihrem Gesicht einloggen.

Ready for Action
Unterwegs kann es schon mal etwas hektischer zugehen. Daher erfüllt das ExpertBook B2 nicht nur die Anforderungen der Industrie, einschließlich des äußerst anspruchsvollen US-Militärstandards MIL-STD 810H, sondern übertrifft diese sogar. Das ExpertBook B5 übersteht alle extremen Umweltfaktoren, von eisigen Temperaturen bis zur sengenden Hitze, von harten Stößen bis hin zu alltäglichen Erschütterungen. Auch Inhouse wird das ExpertBook B2 äußerst strengen Druck-, Stoß- und Falltests unterzogen, um die Beständigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
weight:
3.036 kg
height:
0.080 m
width:
0.300 m
depth:
0.510 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.282,87*
€ 1.386,31*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.301,96*
€ 1.404,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.320,70*
€ 1.425,11*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.323,37*
€ 1.436,85*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,98*
€ 1.504,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,31*
€ 1.649,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,27*
€ 1.640,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,59*
€ 1.594,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,37*
€ 1.560,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,87*
€ 1.526,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.