Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B2 15,6" FHD i7-1260P 16GB/512GB Win11Pro 5G Modul B2502C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2 B2502CBA-KJ0460X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1C27-4L3
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04K1-M00KF0
EAN/GTIN:
     4711081917243
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

• Intel® Core™ i7-1260P Prozessor (bis zu 4,7 GHz), Octa-Core

• 39,6 cm (15,6") Full HD 16:9 Display (entspiegelt), Webcam

• 16 GB RAM, 512 GB SSD, Fingerprint

• Intel Iris Xe Grafik, HDMI, 1x Thunderbolt 4, WLAN-ax, BT, LTE

• Windows 11 Professional 64 Bit, Akkulaufzeit bis 12 h, 1,8 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.243,20*
€ 1.371,33*
33 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.297,76*
€ 1.425,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,07*
€ 1.458,63*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,33*
€ 1.631,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,22*
€ 1.617,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,40*
€ 1.562,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,84*
€ 1.526,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,20*
€ 1.479,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.