Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-414606 Herst.-Nr.: 90NX04F1-M011M0 EAN/GTIN: 4711081976721 |
| |
|
| | |
| Die flexible Businesslösung Das leistungsstarke ASUS ExpertBook B2 eignet sich perfekt für den Büroalltag und den Einsatz unterwegs. Ausgestattet mit einem bis zu Intel® i7 Prozessor der 12. Generation, ultraschneller 5G-Konnektivität und vielen I/O-Ports bietet es eine unglaublich flexible Performance. Optionale Features wie die beleuchtete Tastatur mit integrierter SensePoint-Steuerung, Dual-Speicheroption mit HDD1 und SSD für einen schnellen Datenzugriff mit großer Speicherkapazität und eine IR-Kamera für einen komfortablen Login mit Gesichtserkennung unterstützen Sie zusätzlich bei Ihren täglichen Aufgaben. Darüber hinaus bietet der optionale Smart Card Reader die Zwei-Faktor-Authentifizierung für eine professionelle Sicherheit auf Unternehmensniveau. Überzeugen Sie sich selbst!Weitere Informationen: | | weight: | 2.533 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.250 m | depth: | 0.300 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 1.009,71* | € 1.082,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.069,68* | € 1.147,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,09* | € 1.147,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.069,50* | € 1.150,40* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 1.108,35* | € 1.196,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|