Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-204590 Herst.-Nr.: 90NX04F1-M011M0 EAN/GTIN: 4711081976721 |
| |
|
| | |
| • BS: Windows 11 Pro • Prozessor: Intel Core i5-1240P, 1.70-4.40GHz • Arbeitsspeicher: 16GB DDR4-3200 (2 Slots, max. 64GB) • Kapazität: 512GB M.2 PCIe 4.0 • Grafik: Intel Iris Xe Graphics (iGPU) • Display: 14,0", 1920x1080, non-glare (matt) • Anschlüsse: 1x USB-C 3.1 (10Gb/s, Netzanschluss), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s, BC), 1x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x Thunderbolt 4 (40Gb/s, Netzanschluss, PD), 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Klinke, 1x RJ-45 1Gb LAN, 1x microSD, 1x Smartcard • Webcam: 0,9MP, Webcam-Abdeckung • Extras: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 1.007,20* | € 1.086,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.067,25* | € 1.153,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.063,40* | € 1.153,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.078,02* | € 1.159,39* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.113,07* | € 1.199,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|