Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Notebook Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90368
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90368
EAN/GTIN:
     4016032456063
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Mobiler Notebook Ständer

Mobiler Notebook Ständer, faltbar und in 5 verschiedenen Stufen (Winkel) verstellbar.

Produktvorteile:

  • Für Notebooks von 10" bis 15"
  • Einklappbar und platzsparend verstaubar
  • Verstellbar in 5 verschiedenen Winkelstufen
  • Optimale Belüftung durch die offene Rahmenkonstruktion
  • Traglast bis 5 kg

Der mobile Notebook Ständer von DIGITUS® benötigt dank der schlanken Bauform und auf Ihrem heimischen Schreibtisch wenig Platz. Erstellen Sie mit wenigen Handgriffen einen ergonomisch perfekten Arbeitsplatz für Ihr Notebook. Der Winkel des Ständers ist bequem in 5 Stufen einstellbar und lässt sich somit an jede Art von Notebook oder Tischhöhe anpassen. Schonen Sie Ihre Geräte durch die offene Rahmenkonstruktion, die stets für optimale Belüftung sorgt. Zugelassen für Notebooks bis 5 kg.

Technische Daten:

  • Für Notebooks von 10" bis 15"
  • Höhe: 20,7 bis 26,7 cm
  • Winkel der Auflage in 5 Stufen verstellbar
  • Optimale Belüftung durch die offene Rahmenkonstruktion
  • Traglast bis 5 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Metall
  • Abmessungen: L 25,5 x B 25,5 x T 3,5 cm
  • Gewicht: 0,62 kg
  • Art: Notebookerhöhung
Weitere Informationen:
Art:
Notebookerhöhung
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.