Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVision DS-2CD3387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD) 8 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-2CD3387G2P-LSU/SL4mmCO-STD 8 MP Netzwerkkamera
Hikvision DS-2CD3387G2P-LSU/SL4mmCO-STD 8 MP Netzwerkkamera
Artikel-Nr.:
     832-413993
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD3387G2P-LSU/SL(4MM)(C)(O
EAN/GTIN:
     6931847164362
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
weight:
1.735 kg
height:
0.235 m
width:
0.235 m
depth:
0.235 m
Weitere Suchbegriffe: hikvision domekamera, ip-kamera, IP Cam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,55*
€ 364,31*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 393,75*
€ 465,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 621,39*
€ 719,08*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,89*
€ 554,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,45*
€ 549,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,24*
€ 508,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.