Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 775 Gelb Tintenpatrone 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 775 Gelb Tintenpatrone 500ml
HP 775 Gelb Tintenpatrone 500ml
Artikel-Nr.:
     832-413174
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1XB19A
EAN/GTIN:
     0194721410320
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Druckdienstleister, Hersteller/Benutzer von GIS-Karten und Unternehmen im Einzelhandel – zur Ausgabe von technischen Dokumenten, Grafiken und anderen Drucken in hoher Qualität.[2]
Drucken Sie kontrastreiche Farben mit chromatischen HP Vivid Fototinten und hochauflösenden HP Druckköpfen.[1] Die Drucke erreichen Höchstwerte im Rahmen von Wilhelm-Beständigkeitstests[2]: über 200 Jahre bei Lagerung im Dunkeln.[3]
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.