Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada WL-AP Access Point EAP650-Wall (AX3000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada WL-AP Access Point EAP650-Wall (AX3000)
TP-Link Omada WL-AP Access Point EAP650-Wall (AX3000)
Artikel-Nr.:
     832-411984
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP650-Wall(EU)
EAN/GTIN:
     4897098683569
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Rüsten Sie Ihre Zimmer
mit AX3000 Wi-Fi 6

AX3000 Wi-Fi 6 Accesspoint zur Wandmontage

AX3000 WiFi 6 Geschwindigkeit
2402 Mbit/s im 5 GHz + 574 Mbit/s im 2.4 GHz

Hoch-Effizientes Wi-Fi 6
Mehr verbundene Geräte mit noch schnellere Verbindungen

Zentrales Cloud Management
Verwalten Sie das gesamte Netzwerk, lokal oder aus der Cloud

160 MHz Kanalbreite
Die doppelte Datenmenge zu Spitzenübertragungszeiten mit einem einzelnen Stream durch HE160

Erweiterte Sicherheit
Mit Gastnetzwerken, Captive Portal und WPA3-Verschlüsselung

Nahtloses Roaming
Unterbrechungsfreies Streaming beim Wechsel zwischen APs

Zwei Gigabit Ports
Einer als Downlink und einer als Uplink, für schnelle kabelgebundene Verbindungen

802.3af/at PoE-Support
Für eine flexibele und praktische Installation

Schnelle, einfache Montage
Kompatible mit 86 mm & EU standard Unterputzdosen

Blitzschnelle AX3000 Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten
Wi-Fi 6 bietet schnellere Geschwindigkeiten, geringere Verzögerungen, weniger Störungen und eine höhere Kapazität. Genießen Sie mehr als die doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zu Wi-Fi 5 mit dem neuen Business Wi-Fi 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 2976 Mbit/s.

Bessere Benutzererfahrung mit Wi-Fi 6
Hochleistungskonnektivität

Die neuesten WiFi 6-Funktionen und fortschrittlichen WLAN-Techniken garantieren eine höhere Netzwerkeffizienz und geringere Latenzzeiten.

Mehr als nur Geschwindigkeit, Sicherheit zählt auch
Schützen Sie Ihr Netzwerk vor Brute-Force-Angriffen und Snooping mit dem Sicherheitsstandard WPA3 der Enterprise-Klasse, Portalauthentifizierung und separaten Gastnetzwerken.

Sicheres Gastnetzwerk mit bis zu 16 SSIDs
Gastnetzwerke bieten mehr Sicherheit. Verschiedene SSIDs ermöglichen außerdem eine flexible Zugangsverwaltung.

Das Geschäft vorantreiben mit Facebook WiFi und SMS Login
Captive Portale (einschließlich SMS, Facebook WiFi, Voucher) und 802.1x-Authentifizierung stellen sicher, dass autorisierte Gäste auf das Netzwerk zugreifen können. Stärken Sie Ihr Geschäft mit einer individuellen Marketing-Seite.

WPA3 für sorgenfreie öffentliche Netzwerke
WPA3 bietet mehr Datensicherheit für bisher ungesicherte und offene WLAN-Hotspots mit erweiterter Unternehmenssicherheit.

Gigabit Ports für eine umfassende Netzwerkversorgung
Der Gigabit Downlink Port ermöglicht den Anschluss von kabelgebundenen Geräten an das Gigabit-Netzwer.

Mühelose Bereitstellung mit PoE-Betrieb
Dank 802.3af/802.3at PoE-Unterstützung ist keine weitere Verkabelung erforderlich. Schließen Sie ihn an die vorhandenen Netzwerkkabel an, und schon sind Sie fertig.

Schnelle, einfache Installation
Aufgrund des einfach zu montierenden Designs muss für die Installation unseres EAP kein Spezialist hinzugezogen werden.

Automatische Kanalauswahl und Sendeleistungsanpassung zur Optimierung der Gesamtleistung
Bietet eine leistungsstarke WLAN-Leistung und reduziert gleichzeitig WLAN-Interferenzen erheblich, indem es die Kanaleinstellungen und die Sendeleistung benachbarter APs im selben Netzwerk automatisch anpasst.

Nahtlos im omada SDN integriert
Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Accesspoints, Switches und Router, um eine 100%ig zentrale Cloud-Verwaltung zu ermöglichen und ein hochgradig skalierbares Netzwerk zu schaffen - alles gesteuert über eine einzige Schnittstelle.

Einfaches Management mit der Omada App
Befolgen Sie die Konfigurationsanweisungen in der Omada App und stellen Sie das System in wenigen Minuten ein. Mit Omada können Sie Einstellungen einstellen, den Netzwerkstatus überwachen und Endgeräte verwalten - alles bequem von Ihrem mobilen Gerät aus.
Weitere Informationen:
weight:
0.307 kg
height:
0.055 m
width:
0.126 m
depth:
0.138 m
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, access point, Wireless AccessPoint
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 2,90*
ab € 62,43*
€ 76,44*
€ 4,00*
ab € 62,44*
€ 76,45*
5 Tage
77
€ 6,00*
ab € 64,55*
€ 78,52*
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 80,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 78,25*
€ 95,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.