Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-1213 Herst.-Nr.: EAP650-Wall EAN/GTIN: 4897098683569 |
| | |
|
|  |  |
 | Der EAP650-Wall AX3000 WiFi 6 Access Point ist ausgestattet mit der neuesten Wi-Fi-6-Technologie, liefert Geschwindigkeiten von bis zu 3 Gbit/s und bietet höhere Datenraten sowohl im 5-GHz- als auch im 2,4-GHz-Band. Für ein vollständig Privates WiFi-Netzwerk in jedem Zimmer. Highlights - Blitzschnelle AX3000-WLAN-6-Geschwindigkeit: Gleichzeitig 574 Mbit/s auf 2,4 GHz und 2402 Mbit/s auf 5 GHz ergeben insgesamt 2976 Mbit/s
- Höhere Netzwerkeffizienz: Liefern Sie Daten gleichzeitig mit weniger Verzögerung an mehr Geräte
- Vollständige WLAN-Abdeckung im Zimmer: Garantiert starke Signale und flächendeckende WLAN-Abdeckung
- Gigabit-Port: Verbinden Sie kabelgebundene Geräte mit einem Downlink-Gigabit-Port
- Zentralisiertes Cloud-Management: Integration in Omada SDN für Cloud-Zugriff und Remote-Management
- Sicheres Gastnetzwerk: Implementieren Sie mehrere Authentifizierungsoptionen (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher), die mit hochwertigen drahtlosen Sicherheitstechnologien ausgestattet sind
- Einfache Installation und PoE-Unterstützung: Einfach zu installierendes Design, kompatibel mit 86-mm- und EU-Standard-Anschlussdosen und 802.3af/at PoE-Unterstützung
- Das EAP kann in einer Wandanschlussdose montiert werden. Die Anschlussdose sollte vorinstalliert mit einem in der Wand verlaufenden Ethernet-Kabel sein, das mit einem PoE-Switch verbunden ist.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 310 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 12.9 cm | Breite: | 13.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 62,52* | € 76,78* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 62,53* | € 76,79* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 64,19* | € 78,87* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,62* | € 80,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 67,02* | € 82,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|