Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink FTTH/FTTB-Anschlussleergehäuse,24x LC/APC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink FTTH/FTTB-Anschlussleergehäuse,24x LC/APC
Logilink FTTH/FTTB-Anschlussleergehäuse,24x LC/APC
Artikel-Nr.:
     832-411375
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FB124LC
EAN/GTIN:
     4052792066722
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Dieser kompakte Glasfaser-Gebäudeverteiler (Gf-GV, APL) eignet sich perfekt für den Glasfaseranschluss von Gebäuden sowie für die weitere Unterverteilung. Dieses Gehäuse kann sowohl als Gebäudeverteiler oder auch als Hausübergabepunkt verwendet werden. Der LogiLink Glasfaser-Gebäudeverteiler ist als Leergehäuse erhältlich oder auch konfektioniert mit 24 Fasern und LC/APC-Anschlüssen.
Weitere Informationen:
weight:
0.909 kg
height:
0.060 m
width:
0.200 m
depth:
0.275 m
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, Breakoutbox, Spleißbox, anschlusskasten, Lichtwellenleiterzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,90*
€ 71,79*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,91*
€ 71,80*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.