Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-411000 Herst.-Nr.: D30887 EAN/GTIN: 7640158660850 |
| |
|
| | |
| Zahlenschloss mit 4-stelliger Kombination
Ein Notebook ist schnell entwendet. Weg sind teure Hardware und wichtige Daten. Zudem entstehen grosser Aufwand und hohe Kosten: Polizei, Versicherung, Datenwiederherstellung und vieles mehr. Die DICOTA Schliesssysteme sind ausgelegt für den professionellen Einsatz im Unternehmen. Eine integrale Lösung wird individuell konfiguriert und produziert.
Dieses DICOTA Schloss funktioniert ohne Schlüssel und passt für fast alle standardisierten Verriegelungsslots: Notebooks, Projektoren, Drucker und Bildschirme können effektiv gesichert werden. Das Stahlkabel ist mit 200 cm extra-lang. Mit den 4 Stellen können Sie ihren individuellen Zahlencode bestimmen und mit bis zu 10‘000 möglichen Zahlenkombinationen für die notwendige Sicherheit sorgen. Dieses Schloss wird ein einem übergeordneten Schliesssystem verwendet. Dadurch hat nicht nur der einzelne Benutzer Zugriff, sondern auch der Systembetreuer mit einem Generalschlüssel. Jedes System wird individuell für Sie ausgelegt und hergestellt. Gerne berät Sie Ihr DICOTA Partner über die Details. Weitere Informationen: | | weight: | 0.179 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.175 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 23,34* | € 32,39* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,34* | € 33,60* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,08* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|