Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Adapter USB 3.0 > Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Adapter USB 3.0 > Gigabit Ethernet
TP-Link Adapter USB 3.0 > Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     832-410413
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UE306
EAN/GTIN:
     4897098687376
Suchbegriffe:
Medienkonverter
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB 3.0 auf RJ45 Gigabit Ethernet Netzwerkadapter

Der beste Freund jedes Spielers
Durch einfaches Anschließen der USB 3.0-Schnittstelle hilft UE306, Ihren Nintendo Switch mit einem kabelgebundenen Netzwerksystem zu verbinden, einer viel schnelleren und stabileren Netzwerkumgebung als eine WLAN-Verbindung. Genießen Sie superschnelle und qualitativ hochwertige Downloads auf Ihrem Nintendo Switch.

Geben Sie USB-Geräten kabelgebundene Internetverbindungen
Geben Sie Ihrem Laptop, Computer und anderen USB-Webgeräten Zugriff auf kabelgebundene Netzwerkverbindungen, indem Sie eine Verbindung zum Modem, Router oder Netzwerk-Switch herstellen. Es wurde für die meisten modernen Geräte entwickelt, um leistungsstarke, sofortige kabelgebundene Netzwerkverbindungen zu genießen – ideal für diejenigen, die keinen integrierten RJ45-Ethernet-Anschluss haben.

Gigabit-Netzwerk für schnelle und stabile Datenübertragungen
Ausgestattet mit einem USB 3.0-Port und einem Gigabit-Ethernet-Port unterstützt es Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s für schnellere Übertragungen und Downloads großer Dateien, nahtloses Streaming, immersives Spielen und mehr.

Kompakt und tragbar für unterwegs

Einfach zu bedienen mit Plug & Play
Einfach einstecken und in Sekunden einsatzbereit sein – keine manuelle Treiberinstallation erforderlich. Unterdessen informiert Sie eine intuitive LED-Anzeige auf einen Blick über den Netzwerkstatus. Plug & Play ist für Nintendo Switch, Windows 10/8.1 und Linux OS aktiviert.

Hinweis: Für Windows 7/8 ist ein Treiber erforderlich und muss von der TP-Link-Website heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.055 kg
height:
0.020 m
width:
0.090 m
depth:
0.180 m
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
146
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,67*
€ 12,18*
3 Tage
17
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 12,18*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,68*
€ 12,19*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 8,78*
€ 12,33*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.