Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts SGH 17"-32" 1TFT 1Gelenke schw. Max.8K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts SGH 17"-32" 1TFT 1Gelenke schw. Max.8K
Neomounts SGH 17"-32" 1TFT 1Gelenke schw. Max.8K
Artikel-Nr.:
     832-406885
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FL40-430BL11
EAN/GTIN:
     8717371448981
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FL40-430BL11 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 32" mit einer maximalen Belastbarkeit von 8 kg. Die vielseitige Neig- (60°), Schwenk- (180°) und Rotationstechnologie (360°) ermöglicht es, den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen.

Der FL40-430BL11 hat eine Tiefe von 11 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochbild 75x75 bis 100x100 mm geeignet. Die Halterung ist mit einem praktischen Quick-Release VESA ausgestattet, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen befestigen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.773 kg
height:
0.071 m
width:
0.122 m
depth:
0.150 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,31*
€ 30,15*
€ 4,50*
ab € 22,26*
€ 30,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 23,08*
€ 31,09*
€ 4,00*
ab € 23,44*
€ 31,92*
3 Tage
25
€ 4,90*
ab € 25,06*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL12
ab € 31,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL14
ab € 43,72*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL11
ab € 33,25*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL12
ab € 44,09*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL14
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.