| |
|
| Artikel-Nr.: 832-406186 Herst.-Nr.: 2169061 EAN/GTIN: 3026981690617 |
| |
|
| | |
| Der Parker 51 ist heute noch genauso aktuell wie bei seiner Einführung im Jahr 1941. Bei diesem einzigartigen Schreibgerät ließen sich die Designer von dem Stift inspirieren, der einst als der "Begehrteste der Welt" gefeiert wurde. Auch heute noch wird der Parker 51 für seine unverwechselbare, stromlinienförmige Form und die ikonische Schreibfeder geschätzt. Traditionsreich und gleichzeitig perfekt für die Zukunft gewappnet - der von Hand montierte und aus langlebigem Edelharz hergestellte Stift repräsentiert wie kein anderer Parkers Expertise und guten Ruf hinsichtlich seiner erhabenen Handwerkskunst. Man merkt diesem Schreibgerät die unübertroffene Liebe zum Detail an, die sich von der Entwicklung bis zur Herstellung offenbart. Die Kappe ziert ein Metall-Juwel und jedes Finish erinnert an die historischen Farben der Vergangenheit – eine gelungene Hommage an die ursprüngliche "Parker 51"-Produktserie. Von der Vergangenheit inspiriert. Für die Zukunft geschaffen. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.232 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.085 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, ausziehtusche schwarz, ausziehtusche, parker geschenkbox |
| | |
| |