Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-405568 Herst.-Nr.: TL-WPA1000 KIT EAN/GTIN: 4897098688403 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie das kabelgebundene und kabellose Netzwerk mit einem elektrischen System Das TL-WPA1000 KIT verwandelt den vorhandenen Stromkreis Ihres Hauses in ein Gigabit-Netzwerk und bringt ein kabelgebundenes und drahtloses Netzwerk überall dort hin, wo eine Steckdose vorhanden ist. > Kein Bohren oder Verlegen von Kabeln erforderlich > Netzwerk geht durch Wände und Böden > Erweitern Sie die Abdeckung, indem Sie weitere Extender hinzufügen > Powerline-Adapter müssen in Sätzen von zwei oder mehr eingesetzt und an denselben Stromkreis angeschlossen werden
AV1000 Geschwindigkeiten und 300 Meter Reichweite Mit der fortschrittlichen HomePlug AV2-Technologie gewährleistet das TL-WPA1000 KIT eine stabile und schnelle Wi-Fi- und kabelgebundene Verbindung und bietet Datenübertragungen von bis zu 1000 Mbit/s* über die Stromleitung für Reichweiten von bis zu 300 Metern. Streamen Sie in HD, spielen Sie online und laden Sie dank zuverlässiger Powerline-Verbindungen große Dateien ohne Unterbrechung herunter.
AC1200 Wi-Fi für ein fortschrittliches Online-Erlebnis Mit der Wi-Fi-Technologie 802.11ac betreibt der TL-WPA7517 ein Dualband -WLAN- Netzwerk (gleichzeitig 300 Mbit/s auf 2,4 GHz und 867 Mbit/s auf 5 GHz) mit mehr Bandbreite und weniger Interferenzen, wodurch die Leistung Ihres Powerline-Netzwerks maximiert wird.
Ein Fingertipp für ein einheitliches Netzwerk One-Touch-Wi-Fi-Konfiguration Kopiert sofort Ihren Netzwerknamen und Ihr Passwort von Ihrem Router für eine einfache Einrichtung.
Automatische Wi-Fi-Synchronisierung Wendet automatisch alle Einstellungsänderungen im gesamten Netzwerk an. Ihre bestehenden Wi-Fi-Einstellungen werden sofort mit dem neuen Extender synchronisiert.
Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich Verbinden Sie den TL-PA7017 mit Ihrem Router. Stecken Sie den TL-WPA7517 in eine Wandsteckdose in dem Raum, in dem Sie das Netzwerk benötigen. Lassen Sie uns den kabelgebundenen oder drahtlosen Internetdienst genießen.
Gigabit-Ethernet für schnelle kabelgebundene Verbindungen Ein Gigabit-Ethernet-Anschluss bietet eine zuverlässige kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsverbindung für ein bandbreitenintensives Gerät wie Spielekonsolen, Smart-TVs, STB und mehr oder verbindet mehrere Geräte durch Hinzufügen eines Switches. Zwei Ethernet-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
Powerline-Management auf Ihrem Smartphone Verwalten Sie Ihr Powerline-WLAN über die tpPLC-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) oder laden Sie das neue tpPLC-Dienstprogramm auf PCs herunter, um das Powerline-Netzwerk zu verwalten. Zeigen Sie die Powerline-Geschwindigkeit in Echtzeit an LED-Steuerung (auch gesteuert durch LED-Ein/Aus-Taste) Gast-Netzwerk Weitere Informationen: | | weight: | 0.605 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 57,64* | € 75,81* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 57,65* | € 75,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,07* | € 80,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,23* | € 80,49* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 61,59* | € 80,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|