Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99160604
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WPA1000 KIT
EAN/GTIN:
     4897098688403
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Erweitern Sie das kabelgebundene und kabellose Netzwerk mit einem elektrischen System
Das TL-WPA1000 KIT verwandelt den vorhandenen Stromkreis Ihres Hauses in ein Gigabit-Netzwerk und bringt ein kabelgebundenes und drahtloses Netzwerk überall dort hin, wo eine Steckdose vorhanden ist.
> Kein Bohren oder Verlegen von Kabeln erforderlich
> Netzwerk geht durch Wände und Böden
> Erweitern Sie die Abdeckung, indem Sie weitere Extender hinzufügen
> Powerline-Adapter müssen in Sätzen von zwei oder mehr eingesetzt und an denselben Stromkreis angeschlossen werden

AV1000 Geschwindigkeiten und 300 Meter Reichweite
Mit der fortschrittlichen HomePlug AV2-Technologie gewährleistet das TL-WPA1000 KIT eine stabile und schnelle Wi-Fi- und kabelgebundene Verbindung und bietet Datenübertragungen von bis zu 1000 Mbit/s* über die Stromleitung für Reichweiten von bis zu 300 Metern. Streamen Sie in HD, spielen Sie online und laden Sie dank zuverlässiger Powerline-Verbindungen große Dateien ohne Unterbrechung herunter.

AC1200 Wi-Fi für ein fortschrittliches Online-Erlebnis
Mit der Wi-Fi-Technologie 802.11ac betreibt der TL-WPA7517 ein Dualband -WLAN- Netzwerk (gleichzeitig 300 Mbit/s auf 2,4 GHz und 867 Mbit/s auf 5 GHz) mit mehr Bandbreite und weniger Interferenzen, wodurch die Leistung Ihres Powerline-Netzwerks maximiert wird.

Ein Fingertipp für ein einheitliches Netzwerk
One-Touch-Wi-Fi-Konfiguration

Kopiert sofort Ihren Netzwerknamen und Ihr Passwort von Ihrem Router für eine einfache Einrichtung.

Automatische Wi-Fi-Synchronisierung
Wendet automatisch alle Einstellungsänderungen im gesamten Netzwerk an. Ihre bestehenden Wi-Fi-Einstellungen werden sofort mit dem neuen Extender synchronisiert.

Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich
Verbinden Sie den TL-PA7017
mit Ihrem Router.
Stecken Sie den TL-WPA7517 in eine Wandsteckdose
in dem Raum, in dem Sie das Netzwerk benötigen.
Lassen Sie uns den kabelgebundenen oder drahtlosen
Internetdienst genießen.

Gigabit-Ethernet für schnelle kabelgebundene Verbindungen
Ein Gigabit-Ethernet-Anschluss bietet eine zuverlässige kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsverbindung für ein bandbreitenintensives Gerät wie Spielekonsolen, Smart-TVs, STB und mehr oder verbindet mehrere Geräte durch Hinzufügen eines Switches. Zwei Ethernet-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Powerline-Management auf Ihrem Smartphone
Verwalten Sie Ihr Powerline-WLAN über die tpPLC-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) oder laden Sie das neue tpPLC-Dienstprogramm auf PCs herunter, um das Powerline-Netzwerk zu verwalten.
Zeigen Sie die Powerline-Geschwindigkeit in Echtzeit an
LED-Steuerung (auch gesteuert durch LED-Ein/Aus-Taste)
Gast-Netzwerk
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
580 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker
Typ C
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Weitere Suchbegriffe: dlan
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.