Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-405144 Herst.-Nr.: TS4GJF720S EAN/GTIN: 0760557843719 |
| |
|
|  |  |
 | Der JetFlash 720 USB-Stick erfüllt den modernen Anspruch nach Hochgeschwindigkeit und das bei kleinem Formfaktor. Dank seines winzigen metallischen Designs passt der JetFlash 720 unauffällig und ohne zu stören in einen USB-Anschluss. Sein ergonomisches Design macht ihn einfach zu handhaben. Darüber hinaus macht ihn die COB (Chip on Board) Fertigung absolut staub-, stoß- und spritzwasserdicht! Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.012 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 8,47* | € 12,38* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 8,82* | € 12,85* |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 10,37* | € 14,75* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 13,54* | € 20,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|