Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec Patchkabel SSTP CAT7 Ste.CAT6a d=4mm do 90+180° 1m gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Fotokarton, 230x297 mm, schwarz, 10 Blatt
HERMA Fotokarton, 230x297 mm, schwarz, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     832-404760
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7576
EAN/GTIN:
     4250367775769
Suchbegriffe:
Fotoeinlegeblätter
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,42*
€ 6,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,43*
€ 6,73*
€ 3,90*
ab € 5,01*
€ 7,55*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
7571
ab € 2,61*
Zubehör
Herma
7578
ab € 4,51*
Zubehör
Herma
7569
ab € 42,19*
Zubehör
Herma
7756
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.