| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-7578 Herst.-Nr.: 7578 EAN/GTIN: 4008705075787 |
| |
|
| | |
| Fotokarton im Format 230 x 297 mm, in der Farbe Weiß, Fotos, Bilder und mehr werden lange und sicher aufbewahrt, stabiler Spezialkarton, ohne knicken oder wellen, mit aufgeklebtem Pergamin-Papier, beidseitig nutzbar, mit praktischer Euro-Lochung, geeignet für alle handelsüblichen Fotobooks und Fotoalben, Ordner und Ringbücher, 25 Blatt pro Packung Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Sulfatfreier Spezialkarton | Artikelbezeichnung: | Fotokarton weiß | Material der Schutzseite: | Strukturpapier | Höhe: | 29.7 | Lochung: | Eurolochung | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | Fotokarton weiß | beidseitig klebend: | Nein | Breite: | 23 | Flächenmasse des Papiers: | 220 | Ausführung des Inhalts (Packung): | 25 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Material der Schutzseiten: | Strukturpapier | Produkt-Typbezeichnung: | Fotokarton schwarz | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Ausführung des Inhalts der Packung: | 25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |