Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-403896 Herst.-Nr.: Archer TXE75E(UN) EAN/GTIN: 4897098687383 |
| |
|
|  |  |
 | Super Highway für ungehindertes Streaming Der Archer TXE75E rüstet Ihren PC mit dem neu eröffneten 6-GHz-Band aus und schöpft so das volle Potenzial Ihres WiFi 6E-Routers aus. Genießen Sie ungehindertes Streaming auf dem 6-GHz-Band - exklusiv für WiFi 6E-Geräte. Dies verhindert Geschwindigkeitseinbrüche und Störungen durch ältere Geräte.
Hervorragender WiFi-Empfang Der Archer TXE75E bringt den WiFi-Empfang Ihres PCs mit der revolutionären Kombination aus OFDMA und MU-MIMO auf ein neues Niveau. Dies gewährleistet die Effizienz der WiFi-Verbindung Ihres PCs, da mehr Geräte gleichzeitig mit Ihrem Router kommunizieren können, anstatt abwechselnd auf Daten zu warten.
Ultrareaktionsschnelles Spielen mit geringerer Latenz Geringere Latenzzeiten sind der Schlüssel zu einem nahtlosen Erlebnis bei Echtzeitanwendungen wie Videokonferenzen und Spielen. Um dies zu erreichen, reduziert der Archer TXE75E mit dem Intel® Wi-Fi 6E-Chipsatz die Verzögerung um bis zu 75 %.
Stärkere Verbindung mit flexibler Antennenplatzierung Zwei multidirektionale und leistungsstarke Antennen mit einem magnetischen Sockel erweitern Ihre bestehenden WiFi-Empfangsmöglichkeiten und ermöglichen Ihnen das Streaming in Ihrem ganzen Haus. Platzieren Sie den Antennenfuß an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Schreibtisch, um die optimale Position für den Signalempfang zu finden.
Ausgefeilte Sicherheit Das neueste WiFi-Sicherheitsprotokoll, WPA3, bietet neue Funktionen zur Verbesserung der Cybersicherheit. Eine sicherere Verschlüsselung in der WiFi-Passwortsicherheit und ein verbesserter Schutz gegen Brute-Force-Angriffe sorgen für den Schutz Ihres Heimnetzwerks.
Archer AXE75 AXE5400 Tri-Band Wi-Fi 6E Router
Einfache Einrichtung Einfache Software-Installation über Diskette mit dem intuitiven Dienstprogramm
Low-Profile-Halterung Neben der Standardhalterung ist auch eine Low-Profile-Halterung für Mini-Tower-Gehäuse erhältlich
Betriebssystem Supports Windows 10, 11 (64-bit) Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.502 kg | height: | 0.215 m | width: | 0.270 m | depth: | 0.045 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Access Point, Adapter Bluetooth, Bluetooth Adapter, Bluetooth Dongle, Bluetooth Stick, Router, WLAN / PCIe Karte, WLAN Router, Wireless Lan Router, adapter bluetooth, Wireless Router |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 41,71* | € 54,87* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 43,15* | € 56,54* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 43,36* | € 56,65* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,39* | € 57,24* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 45,51* | € 59,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|