Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO Hooky tragbarer Bluetooth Lautsprecher schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO Hooky tragbarer Bluetooth Lautsprecher schwarz
2GO Hooky tragbarer Bluetooth Lautsprecher schwarz
Artikel-Nr.:
     832-401076
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     796348
EAN/GTIN:
     4010425963480
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Der 2GO Hooky ist ein ultrakompakter Bluetooth Lautsprecher, der mit seinen schlanken Abmessungen auch in der Hosentasche Platz findet und durch seinen Klang überzeugt. Auch sein Gewicht von gerade mal 59 Gramm macht ihn zum idealen Reisebegleiter. Der integrierte Karabiner ermöglicht die Befestigung an Tasche, Gürtelschlaufe oder Koffer. Das einzigartige Design wird durch die hochwertige Oberfläche noch verstärkt. Technisch besticht er durch aktuellen Bluetooth 5.0 Standard und 2 Watt Leistung.
Weitere Informationen:
weight:
0.103 kg
height:
0.190 m
width:
0.025 m
depth:
0.750 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,48*
€ 12,10*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,02*
€ 14,34*
€ 3,50*
ab € 28,18*
€ 37,60*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.