Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 796348 - 2 W - Kabellos - Schwarz - Mobiltelefon / Smartphone - Integrierte Batterie - 300 mAh (796348)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO 796348 Tragbarer Lautsprecher Schwarz 2 W
2GO 796348 Tragbarer Lautsprecher Schwarz 2 W
2GO 796348 Tragbarer Lautsprecher Schwarz 2 W
Artikel-Nr.:
     2753I-7548184
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     796348
EAN/GTIN:
     4010425963480
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer

Produkttext

Der 2GO Hooky ist ein ultrakompakter Bluetooth Lautsprecher, der mit seinen schlanken Abmessungen auch in der Hosentasche Platz findet und durch seinen Klang überzeugt. Auch sein Gewicht von gerade mal 59 Gramm macht ihn zum idealen Reisebegleiter. Der integrierte Karabiner ermöglicht die Befestigung an Tasche, Gürtelschlaufe oder Koffer. Das einzigartige Design wird durch die hochwertige Oberfläche noch verstärkt. Technisch besticht er durch aktuellen Bluetooth 5.0 Standard und 2 Watt Leistung.

Hauptmerkmale

Lautsprecher  
Anzahl der Lautsprecher  1
  
Audio  
RMS-Leistung  2 W
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
WLAN  Nein
Bluetooth  Ja
3,5-mm-Anschluss  Nein
AUX-Eingang  Nein
Bluetooth-Version  5.0
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Empfohlene Nutzung  Mobiltelefon / Smartphone
Integrierter Kartenleser  Nein
Eingebautes Mikrofon  Nein
FM-Radio  Nein
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Batteriekapazität  300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer  4 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  59 g
Breite  46 mm
Tiefe  18 mm
Höhe  127,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anzahl der Lautsprecher:
1
RMS-Leistung:
2 W
Übertragungstechnik:
Kabellos
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Ja
3,5-mm-Anschluss:
Nein
AUX-Eingang:
Nein
Bluetooth-Version:
5.0
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Mobiltelefon / Smartphone
Integrierter Kartenleser:
Nein
Eingebautes Mikrofon:
Nein
FM-Radio:
Nein
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batteriekapazität:
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
4 h
Breite:
46 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
127,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,98*
€ 14,15*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 14,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,26*
€ 38,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.