Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 796348 Tragbarer Lautsprecher Schwarz 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 796348 Tragbarer Lautsprecher Schwarz 2 W
2GO 796348 Tragbarer Lautsprecher Schwarz 2 W
2GO 796348 Tragbarer Lautsprecher Schwarz 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96806764
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     796348
EAN/GTIN:
     4010425963480
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Der 2GO Hooky ist ein ultrakompakter Bluetooth Lautsprecher, der mit seinen schlanken Abmessungen auch in der Hosentasche Platz findet und durch seinen Klang überzeugt. Auch sein Gewicht von gerade mal 59 Gramm macht ihn zum idealen Reisebegleiter. Der integrierte Karabiner ermöglicht die Befestigung an Tasche, Gürtelschlaufe oder Koffer. Das einzigartige Design wird durch die hochwertige Oberfläche noch verstärkt. Technisch besticht er durch aktuellen Bluetooth 5.0 Standard und 2 Watt Leistung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
59 g
Breite
46 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
127.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Audio
RMS-Leistung
2 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.