Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDR5 32GB PC 5600 CL36 G.Skill KIT (2x16GB) 32-RS5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DDR5 32GB PC 5600 CL36 G.Skill KIT (2x16GB) 32-RS5K
DDR5 32GB PC 5600 CL36 G.Skill KIT (2x16GB) 32-RS5K
Artikel-Nr.:
     832-400282
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-5600J3636C16GX2-RS5K
EAN/GTIN:
     4713294230799
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
weight:
0.112 kg
height:
0.010 m
width:
0.145 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, Speichermodule
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 99,05*
€ 126,80*
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 127,48*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 98,69*
€ 128,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 105,22*
€ 134,24*
€ 3,50*
ab € 106,24*
€ 135,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.