Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 32GB: 2 x 16GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL36 - non-ECC - mattschwarz (F5-5600J3636C16GX2-RS5K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-7540748
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-5600J3636C16GX2-RS5K
EAN/GTIN:
     4713294230799
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL36 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - mattschwarz
Gruppe  RAM
Hersteller  G.Skill
Hersteller Art. Nr.  F5-5600J3636C16GX2-RS5K
Modell  Ripjaws S5
EAN/UPC  4713294230799

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - ungepuffert
Produkttyp  Speicher-Kit
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp  DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  5600 MHz (PC5-44800)
Latenzzeiten  CL36 (36-36-36-89)
Leistungsmerkmale  Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, flaches Profil, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), ungepuffert
Spannung  1.2 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp  Generisch
Höhe  33 mm
  
Speicher  
Typ  DRAM Speicher-Kit
Technologie  DDR5 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)  1.3
Geschwindigkeit  5600 MHz (PC5-44800)
Latenzzeiten  CL36 (36-36-36-89)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, flaches Profil, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), ungepuffert
Spannung  1.2 V
RAM-Leistung  Tested - 5600 MHz - 1.2 V - CL36 - 36-36-36-89
SPD - 4800 MHz - 1.1 V
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kapazität:
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Höhe:
33 mm
Typ:
DRAM Speicher-Kit
Technologie:
DDR5 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll):
1.3
Geschwindigkeit:
5600 MHz (PC5-44800)
Latenzzeiten:
CL36 (36-36-36-89)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Spannung:
1.2 V
Farbkategorie:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, 5600, g.skill, gskill, skill, ddr5, cl36, ripjaws, 3636, f55600j3636c16gx2rs5k, dimm, 288pin, pc544800, ungepuffert, 44800, 5600j3636c16gx2, rs5k, nonecc, mattschwarz, 32gb, 2x16gb, 32rs5k, speichermodul, schwarz, 5600mhz, dualkit, pc5600
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 99,05*
€ 126,80*
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 127,48*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 98,69*
€ 128,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 105,22*
€ 134,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,24*
€ 135,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.