Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Hub 4-Port 3.1/C->1x3.0/3x2.0 o.Netzteil grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB-Hub 4-Port 3.1/C->1x3.0/3x2.0 o.Netzteil grau
Equip USB-Hub 4-Port 3.1/C->1x3.0/3x2.0 o.Netzteil grau
Artikel-Nr.:
     832-390627
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128961
EAN/GTIN:
     4015867227619
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Mit diesem USB-Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USB-Ports, ohne mehr als einen einzigen USB-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu vier USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an. Mit diesem USB-Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USB-Ports, ohne mehr als einen einzigen USB-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu vier USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an.
Weitere Informationen:
weight:
0.037 kg
height:
0.025 m
width:
0.750 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,55*
€ 9,44*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 7,74*
€ 11,16*
3 Tage
27
€ 1,00*
ab € 12,75*
€ 18,20*
€ 3,50*
ab € 19,42*
€ 27,04*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.