Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Steckdosenleiste 19"(1HE)9fach Schukon. 1.8m Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Steckdosenleiste 19"(1HE)9fach Schukon. 1.8m Alu
Equip Steckdosenleiste 19"(1HE)9fach Schukon. 1.8m Alu
Artikel-Nr.:
     832-388755
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     333292
EAN/GTIN:
     4015867227572
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die equip® Steckdosenleiste ist ein robust gebautes Produkt, um Strom zuverlässig zu verteilen. Die Steckdosenleiste wird gründlich getestet, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit einem 1,8m langen Anschlusskabel und einfach zu installierender mechanischer Konstruktion, ist sie die ideale Wahl für einen 19"" Schrank. Features: - 1 HE; - 1,8m Anschlusskabel; - Farbe: silber; - Gehäuse: Aluminium; - Eingangsspannung: 250VAC 50/60Hz; - Max. Ausgangsstrom: 16A.
Weitere Informationen:
weight:
0.801 kg
height:
0.052 m
width:
0.092 m
depth:
0.512 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,16*
€ 18,66*
€ 9,90*
ab € 14,94*
€ 21,03*
11 Tage
100
€ 5,00*
ab € 15,64*
€ 21,90*
€ 4,00*
ab € 18,04*
€ 24,98*
€ 3,50*
ab € 24,36*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.