Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP NVIDIA RTX A4000 16GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP NVIDIA RTX A4000 16GB GDDR6
HP NVIDIA RTX A4000 16GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     832-388685
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     20X24AA
EAN/GTIN:
     0195122692223
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Weitere Informationen:
weight:
1.282 kg
height:
0.240 m
width:
0.255 m
depth:
0.450 m
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Grafikkarten NVIDIA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 858,05*
€ 925,12*
2 Tage
28
€ 9,50*
ab € 859,75*
€ 926,41*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 961,81*
€ 1.040,27*
1 Tag
5
€ 7,50*
ab € 971,78*
€ 1.051,97*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.012,43*
€ 1.090,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,27*
€ 1.237,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,70*
€ 1.231,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,23*
€ 1.211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,89*
€ 1.187,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,81*
€ 1.144,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.