Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RTX A4000 NVIDIA 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP RTX A4000 NVIDIA 16 GB GDDR6
HP RTX A4000 NVIDIA 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C2572-20X24AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     20X24AA
EAN/GTIN:
     195122692223
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Tiefe:
241.3 mm
Höhe:
112 mm
Verpackungsbreite:
76.2 mm
Verpackungstiefe:
419 mm
Verpackungshöhe:
187 mm
Paketgewicht:
910 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
256 Bit
Speicherbandbreite (max.):
448 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
RTX A4000
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
6144
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
140 W
DirectX-Version:
12.07
Shader Model-Version:
5.17
OpenGL-Version:
4.68
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Slots:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
4
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 859,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,12*
€ 1.100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,91*
€ 1.091,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,49*
€ 1.075,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,49*
€ 1.053,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,52*
€ 1.022,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.