Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-386274 Herst.-Nr.: 4XE1B81916 EAN/GTIN: 0195348792929 |
| |
|
| | |
| Der stabile Schließkopf mit einer Größe von 10 mm und Cleat Verriegelungstechnologie bietet selbst für die schlanksten Notebooks, für Tablets, Desktop-Computer, Bildschirme und Zubehör mit Anschluss für NanoSaver-Schlösser kompromisslose Sicherheit. Der 10-mm-Schließkopf mit Cleat Verriegelungstechnologie sorgt für zuverlässigen Schutz. Das 5-mm-Keying-System ist mit allen 5-mm-Keying-Systemen von Lenovo einschließlich MicroSaver® 2.0 kompatibel, sodass Sie die maßgeschneiderten Keying-Lösungen in Ihrer gesamten Organisation nutzen können. Mit seiner bewährten manipulationssicheren Hidden Pin™-Technologie bietet das NanoSaver-Schloss flexiblen Schutz. Das Karbonstahlkabel mit Kunststoffhülle weist denselben Schnittwiderstand und Diebstahlsschutz wie dickere Kabel auf. Das Sicherheitskabelschloss mit einem Schloss von 1,8 m und das Sicherheitskabelschloss mit zwei Schließköpfen von 2,4 m bieten Sicherheit und mehr Mobilität. Das schwenk- und drehbare Kabel sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und der Schlüssel lässt sich aus allen Winkeln problemlos einsetzen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.247 kg | height: | 0.270 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 45,01* | € 59,83* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,52* | € 60,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,51* | € 63,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 54,57* | € 71,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,33* | € 72,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|