Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-383272 Herst.-Nr.: 90MP02H0-BPUA00 EAN/GTIN: 4711081249054 |
| |
|
| | |
| ROG Scabbard II Gaming-Mauspad (in mittlerer Größe und Extragroß) mit Nano-Schutzbeschichtung für eine wasser-, öl- und staubabweisende Oberfläche, mit ausfransungssicheren, flach genähten Kanten und einer rutschfesten Gummibasis
DREIFACH-SCHUTZ FÜR EIN REIBUNGSLOSES GLEITEN Das ROG Scabbard II ist die Bühne für deine epischsten Kämpfe und atemberaubendsten Siege. Das in mittlerer Größe und Extragroß erhältliche Mauspad bietet reichlich Platz für Tastatur, Maus und anderes Gaming Gear und ist damit ein idealer Aufbewahrungsort, bevor du in die Schlacht ziehst. Es besteht aus strapazierfähigem Gewebe mit einer Nanobeschichtung nach Militärstandard, die Wasser, Öl und Staub abweist und eine optimale Gleitfläche für die Maus bietet. Das ROG Scabbard II ist mit seinen ausfransungssicheren, flach genähten Kanten und der rutschfesten Gummibasis Dein bester Verbündeter beim Spielen.
SPIELOPTIMIERTE OBERFLÄCHE Die textilgewebte Oberfläche ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die sie 1,5 Mal glatter macht als herkömmliche Gewebe. So erhältst Du eine glatte Oberfläche mit ausreichender Reibung, die sich sowohl für optische als auch für Lasersensoren eignet. Mit einer Dicke von 3 mm bietet es eine leicht gepolsterte Oberfläche für zusätzlichen Spielkomfort.
AUSFRANSUNGSSICHERE, FLACH GENÄHTE KANTEN Die flach genähten Kanten des ROG Scabbard II machen es 12% dünner als herkömmliche Mauspads mit Anti-Fray-Nähten. Das dünnere Design reduziert die Belastung des Handgelenks und sorgt so für mehr Komfort beim Spielen, und die schmaleren flachen Stiche sorgen für eine ansprechende Optik.
EINE WASSER-, ÖL- UND STAUBABWEISENDE OBERFLÄCHE Das ROG Scabbard II besteht aus strapazierfähigem, ölbeständigem Gewebe mit branchenführender, von der American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) zertifizierter Wasserbeständigkeit der Klasse 100, so dass es vor versehentlichem Verschütten geschützt und leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Es verfügt über eine schützende Nanobeschichtung* in Militärqualität, die eine konsistente und reaktionsschnelle Tracking-Oberfläche gewährleistet, die auch im Kampf standhält.
ZWEI GRÖSSEN, DIE DEINEN BEDÜRFNISSEN ENTSPRECHEN Das ROG Scabbard II ist in den Größen Medium und Extended erhältlich und bietet reichlich Platz für Laptop, Tastatur, Maus und anderes Gaming-Zubehör. Außerdem schützt er Deinen Schreibtisch vor verseahentlichem Verschütten und Kratzern. Weitere Informationen: | | weight: | 0.274 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.310 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,07* | € 26,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 20,15* | € 27,64* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,17* | € 28,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 21,66* | € 29,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 25,66* | € 34,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|