Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Scabbard II Gaming-Mauspad Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Scabbard II Gaming-Mauspad Rot
ASUS ROG Scabbard II Gaming-Mauspad Rot
ASUS ROG Scabbard II Gaming-Mauspad Rot
ASUS ROG Scabbard II Gaming-Mauspad Rot
ASUS ROG Scabbard II Gaming-Mauspad Rot
ASUS ROG Scabbard II Gaming-Mauspad Rot
ASUS ROG Scabbard II Gaming-Mauspad Rot
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP02H0-BPUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02H0-BPUA00
EAN/GTIN:
     4711081249054
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
ROG Scabbard II Gaming-Mauspad (in mittlerer Größe und Extragroß) mit Nano-Schutzbeschichtung für eine wasser-, öl- und staubabweisende Oberfläche, mit ausfransungssicheren, flach genähten Kanten und einer rutschfesten Gummibasis

DREIFACH-SCHUTZ FÜR EIN REIBUNGSLOSES GLEITEN
Das ROG Scabbard II ist die Bühne für deine epischsten Kämpfe und atemberaubendsten Siege. Das in mittlerer Größe und Extragroß erhältliche Mauspad bietet reichlich Platz für Tastatur, Maus und anderes Gaming Gear und ist damit ein idealer Aufbewahrungsort, bevor du in die Schlacht ziehst. Es besteht aus strapazierfähigem Gewebe mit einer Nanobeschichtung nach Militärstandard, die Wasser, Öl und Staub abweist und eine optimale Gleitfläche für die Maus bietet. Das ROG Scabbard II ist mit seinen ausfransungssicheren, flach genähten Kanten und der rutschfesten Gummibasis Dein bester Verbündeter beim Spielen.

SPIELOPTIMIERTE OBERFLÄCHE
Die textilgewebte Oberfläche ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die sie 1,5 Mal glatter macht als herkömmliche Gewebe. So erhältst Du eine glatte Oberfläche mit ausreichender Reibung, die sich sowohl für optische als auch für Lasersensoren eignet. Mit einer Dicke von 3 mm bietet es eine leicht gepolsterte Oberfläche für zusätzlichen Spielkomfort.

AUSFRANSUNGSSICHERE, FLACH GENÄHTE KANTEN
Die flach genähten Kanten des ROG Scabbard II machen es 12% dünner als herkömmliche Mauspads mit Anti-Fray-Nähten. Das dünnere Design reduziert die Belastung des Handgelenks und sorgt so für mehr Komfort beim Spielen, und die schmaleren flachen Stiche sorgen für eine ansprechende Optik.

EINE WASSER-, ÖL- UND STAUBABWEISENDE OBERFLÄCHE
Das ROG Scabbard II besteht aus strapazierfähigem, ölbeständigem Gewebe mit branchenführender, von der American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) zertifizierter Wasserbeständigkeit der Klasse 100, so dass es vor versehentlichem Verschütten geschützt und leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Es verfügt über eine schützende Nanobeschichtung* in Militärqualität, die eine konsistente und reaktionsschnelle Tracking-Oberfläche gewährleistet, die auch im Kampf standhält.

ZWEI GRÖSSEN, DIE DEINEN BEDÜRFNISSEN ENTSPRECHEN
Das ROG Scabbard II ist in den Größen Medium und Extended erhältlich und bietet reichlich Platz für Laptop, Tastatur, Maus und anderes Gaming-Zubehör. Außerdem schützt er Deinen Schreibtisch vor verseahentlichem Verschütten und Kratzern.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Rot
Oberflächenfärbung:
Abbildung
Gaming-Mauspad:
Ja
Material:
Stoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Ölbeständig, Wasserfest
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
360 mm
Tiefe:
260 mm
Dicke:
3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.