Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windows 2022 Standard Server 1-User CAL dt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Windows 2022 Standard Server 1-User CAL dt.
Windows 2022 Standard Server 1-User CAL dt.
Artikel-Nr.:
     832-383007
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     R18-06450
EAN/GTIN:
     0889842771756
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Entwickeln Sie Ihr Rechenzentrum weiter und beschleunigen Sie Innovationen mit Microsoft Windows Server,dem Cloud-fähigen Betriebssystem. Windows Server 2022 bietet moderne mehrschichtige Sicherheit, hybride Funktionen mit Azure und eine flexible Anwendungsplattform.

Mit einer Geräte-CAL erwerben Sie eine CAL für jedes Gerät, das auf Ihren Server zugreift, unabhängig von der Anzahl der Benutzer, die dieses Gerät für den Zugriff auf den Server verwenden.
Mit der Benutzer-CAL erwerben Sie eine CAL für alle Benutzer*innen, die auf den Server zugreifen, um Dienste wie Dateispeicherung oder Drucken zu nutzen, unabhängig von der Anzahl der Geräte, die für den Zugriff verwendet werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.029 kg
height:
0.002 m
width:
0.138 m
depth:
0.193 m
Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Lizenzen, Windows Server, betriebssystem, Software
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 4,90*
ab € 38,52*
€ 50,73*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 39,44*
€ 51,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,86*
€ 51,94*
€ 4,50*
ab € 40,65*
€ 53,03*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 44,44*
€ 57,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.