|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-93450392 Herst.-Nr.: R18-06450 EAN/GTIN: 889842771756 |
| |
|
|  |  |
 | Entwickeln Sie Ihr Rechenzentrum weiter und beschleunigen Sie Innovationen mit Microsoft Windows Server,dem Cloud-fähigen Betriebssystem. Windows Server 2022 bietet moderne mehrschichtige Sicherheit, hybride Funktionen mit Azure und eine flexible Anwendungsplattform.
Mit einer Geräte-CAL erwerben Sie eine CAL für jedes Gerät, das auf Ihren Server zugreift, unabhängig von der Anzahl der Benutzer, die dieses Gerät für den Zugriff auf den Server verwenden. Mit der Benutzer-CAL erwerben Sie eine CAL für alle Benutzer*innen, die auf den Server zugreifen, um Dienste wie Dateispeicherung oder Drucken zu nutzen, unabhängig von der Anzahl der Geräte, die für den Zugriff verwendet werden. Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Datenbank |  | Software-Typ | Lizenz |  | Unterstützte Sprachen | Deutsch |  | Lizenztyp | Kundenzugangslizenz (CAL) |  | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |