Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Barcode Handscanner 1D/2D Bluetooth QR-Code grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Barcode Handscanner 1D/2D Bluetooth QR-Code grau
DIGITUS Barcode Handscanner 1D/2D Bluetooth QR-Code grau
Artikel-Nr.:
     832-380109
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-81003
EAN/GTIN:
     4016032473657
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Hochauflösender Handscanner für zuverlässigen Einsatz in Handel und Logistik - kompatibel mit Bluetooth & für QR-Codes geeignet

- Präzises Scannen von 1D & 2D Barcodes (Strichcodes / QR-Codes)
- Unterstützt kabellose Verbindung über Bluetooth oder kabelgebunden über USB
- Anti-Inference: Äußere Lichtquellen haben keinen Einfluss auf den Scan
- Liest Barcodes auf Bildschirmen - ideal für Bezahlung per Smartphone / QR-Code
- Automatikmodus ermöglicht hocheffizientes Arbeiten
- 200 Scans pro Sekunde, bidirektional für zuverlässige Erkennung
- High Resolution: Scannt hochauflösende Barcodes
- Staubgeschützt und wasserbeständig (IP54)
- Silikonhülle absorbiert Stöße und schützt vor Schäden
- Ideal für Handel, Logistik und Gewerbe aller Art

Der akkubetriebene 2D-Barcodescanner von DIGITUS® arbeitet zuverlässig und wirtschaftlich. Das ergonomische Design liegt gut in der Hand und macht Ihn zu einer hervorragenden Wahl für verschiedenste Arbeitsumgebungen wie Handel, Logistik und Gewerbe aller Art. Mit 200 Scans pro Sekunde liefert dieser bidirektional arbeitende Scanner beste Ergebnisse. Geeignet ist der Handscanner für ein- und zweidimensionale hochauflösende Barcodes wie z. B. Strichcodes und QR-Codes. Der Scanner ist zudem in der Lage auch QR-Codes von Displays zu lesen, ideal für das Scannen von QR-Codes für mobiles bezahlen. Jeder Scanvorgang wird mit visuellen und akustischen Signalen bestätigt, dabei werden die gängigsten Arten von Kodierungen unterstützt. Große Scanwinkel beschleunigen die Barcode-Erkennung zusätzlich. Der Scanner ist staubgeschützt und wasserbeständig, Stöße werden von der Silikonhülle absorbiert und schützen vor Schäden.
Weitere Informationen:
weight:
0.602 kg
height:
0.085 m
width:
0.140 m
depth:
0.200 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 2,90*
ab € 54,86*
€ 66,85*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 55,04*
€ 67,08*
€ 4,50*
ab € 56,87*
€ 69,31*
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 69,70*
€ 4,00*
ab € 57,32*
€ 69,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.