Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 8.2 S/FTP Installationskabel 1000m Simplex, Dca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS CAT 8.2 S/FTP Installationskabel 1000m Simplex, Dca
DIGITUS CAT 8.2 S/FTP Installationskabel 1000m Simplex, Dca
Artikel-Nr.:
     832-380094
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1843-VH-10
EAN/GTIN:
     4016032380535
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

- 40 GBit Ethernet
- 2000 MHz Übertragungsfrequenz
- 4PPoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Dca-s2,d1,a1

Das Digitus Cat 8.2 S7FTP Installationskabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-12-1, DIN EN 50173, IEC 60332-3-24, konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.337,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,65*
€ 1.767,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,37*
€ 1.750,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,49*
€ 1.684,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,73*
€ 1.641,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,69*
€ 1.591,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.