Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1,9TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM893 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1,9TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM893 bulk
SSD 1,9TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM893 bulk
Artikel-Nr.:
     832-377348
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L31T9HBLT-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.076 kg
height:
0.028 m
width:
0.088 m
depth:
0.122 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 219,78*
€ 254,26*
€ 3,50*
ab € 225,44*
€ 259,22*
Frei Haus
ab € 227,60*
€ 262,26*
Frei Haus
ab € 232,26*
€ 267,55*
2 Tage
104
€ 4,45*
ab € 236,43*
€ 271,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.