Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 MZ7L31T9HBLT-00A07 1920 GB 2,5" 63,5mm 1,3 DWPD TLC SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     1062-425830
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L31T9HBLT-00A07
EAN/GTIN:
     887276642215
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
2.5" (6.4 cm), Solid-State-Disk, 1920 GB, SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Hersteller:
Samsung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 222,68*
€ 257,16*
€ 3,50*
ab € 225,44*
€ 259,22*
Frei Haus
ab € 227,60*
€ 262,26*
Frei Haus
ab € 232,26*
€ 267,55*
Lager 1062
104
€ 4,45*
ab € 236,43*
€ 271,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.