Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Box DS-2CD5085G0-AP 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Box DS-2CD5085G0-AP 8MP
Hikvision Box DS-2CD5085G0-AP 8MP
Artikel-Nr.:
     832-376388
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD5085G0-AP
EAN/GTIN:
     6954273650032
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Durch die Kombination von DarkFighter Technologie bei schlechten Lichtverhältnissen und bis zu 4K Auflösung kann die Hikvision Ultra Serie problemlos die Anforderungen von Unternehmensprojekten mit zuverlässig hoher Leistung erfüllen. Diese Serie bietet auch eine Vielzahl von intelligenten Funktionen und innovativen Technologien wie ANPR und Personenzählung, um Ihre Sicherheitsbedürfnisse besser abzudecken und die Überwachung zu erleichtern.
Weitere Informationen:
weight:
0.895 kg
height:
0.100 m
width:
0.100 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: hikvision domekamera, ip-kamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,95*
€ 705,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,56*
€ 696,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,17*
€ 671,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,63*
€ 649,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,07*
€ 601,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.