Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB Kabel 2.0 A-B St/St 1.8m transparent Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB Kabel 2.0 A-B St/St 1.8m transparent Polybeutel
Equip USB Kabel 2.0 A-B St/St 1.8m transparent Polybeutel
Artikel-Nr.:
     832-37616
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128650
EAN/GTIN:
     4015867107966
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
- USB 2.0 Standard-A male to USB 2.0 Standard-B male - Unterstützt Geschwindigkeit von bis zu 480Mbps - Backward compatible with USB 1.1 - Gold-Flash-Kontakte mit sauerstofffreien Kupferleitern - Doppelt abgeschirmtes verringert EMI / RFI Störung - Verpackung: equip Zip-Beutel
Weitere Informationen:
weight:
0.046 kg
height:
0.010 m
width:
0.170 m
depth:
0.270 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,95*
€ 1,56*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 1,44*
€ 2,31*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 2,66*
€ 3,50*
ab € 10,91*
€ 15,65*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.