Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD2T46G2-2I(4mm)(C) 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CD2T46G2-2I(4mm)(C) 4MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD2T46G2-2I(4mm)(C) 4MP
Artikel-Nr.:
     832-376088
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2T46G2-2I(4MM)(C)
EAN/GTIN:
     6941264083764
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
weight:
1.289 kg
height:
0.160 m
width:
0.155 m
depth:
0.385 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.