Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium-Vorhängeschloss Zahl 3stellig 145/30 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Aluminium-Vorhängeschloss Zahl 3stellig 145/30 blau
ABUS Aluminium-Vorhängeschloss Zahl 3stellig 145/30 blau
Artikel-Nr.:
     832-375958
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     145/30 BLAU
EAN/GTIN:
     4003318466144
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Praktisch für unterwegs: Unser Zahlenkombinationsschloss 145 ist ein kompaktes Vorhangschloss mit Zahlencode und Spezialbeschichtung für besonders robusten Schutz. NEUN LEUCHTENDE FARBEN Unser Zahlenkombinationsschloss 145 gibt's in neun leuchtenden Farben und einer Spezialbeschichtung für besonders robusten Schutz. Das Vorhangschloss ABUS 145 besteht aus einem massiven Aluminiumschlosskörper und einem Stahlbügel. Es eignet sich zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden und mehr. Die Varianten 145/20 bis 145/30 empfehlen wir, wenn Sie niedrige Werte bzw. Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko absichern möchten. Die große Variante 145/40 eignet sich sehr gut, um mittlere Werte bzw. Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko zu sichern. Der Zahlencode lässt sich je nach Größe des Schlosses mit drei oder vier Zahlenrädern individuell einstellen. Durch das geringe Gewicht sind unsere Zahlenschlösser 145 auch unterwegs jederzeit leicht zu verwenden.
Weitere Informationen:
weight:
0.070 kg
height:
0.000 m
width:
0.020 m
depth:
0.030 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,59*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 10,18*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 9,13*
€ 12,90*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 13,17*
7 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 9,33*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,78*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.