Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-375282 Herst.-Nr.: BNEFG809431 EAN/GTIN: 8719747101094 |
| |
|
| | |
| Der Filex Galaxy Monitorarm Single Short ist ein kompakter Monitorarm für einen Bildschirm
Kompakt und einfach Dieser Monitorarm ist die ideale Lösung für einen kompakten und effizienten Arbeitsplatz. Das modulare Prinzip erleichtert die zukünftige Erweiterung, ohne dass Teile ausgetauscht werden müssen. Eine einfache Erweiterung auf einen Arbeitsplatz mit mehreren Bildschirmen, eine Verlängerung der Standsäule oder eine Erweiterung mit einer Elektrifizierungseinheit sowie einem CPU-Halter, sind jederzeit möglich! Weitere Informationen: | | weight: | 3.533 kg | height: | 0.012 m | width: | 0.018 m | depth: | 0.060 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 74,39* | € 99,31* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 77,46* | € 101,21* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,56* | € 105,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,25* | € 106,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 86,16* | € 112,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|