Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Typ-C > HDMI Kabel (DP Alt Mode) 4K 60Hz 5m aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Typ-C > HDMI Kabel (DP Alt Mode) 4K 60Hz 5m aktiv
DELOCK USB Typ-C > HDMI Kabel (DP Alt Mode) 4K 60Hz 5m aktiv
Artikel-Nr.:
     832-374873
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85972
EAN/GTIN:
     4043619859726
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines HDMI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C oder Thunderbolt 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.
Weitere Informationen:
weight:
0.225 kg
height:
0.040 m
width:
0.270 m
depth:
0.350 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,37*
€ 30,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,37*
€ 30,32*
€ 6,70*
ab € 22,68*
€ 30,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 32,96*
6 Tage
44
€ 9,90*
ab € 26,22*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.