Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 3er Schwarz/Weiss/Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 3er Schwarz/Weiss/Rot
tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 3er Schwarz/Weiss/Rot
Artikel-Nr.:
     832-374068
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     41232-00001-02
EAN/GTIN:
     4063565069062
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 3er Schwarz/Weiss/Rot

Entdecken Sie Sugru by tesa®, den weltweit ersten formbaren Allzweckkleber, der dauerhaft auf zahlreichen Materialien haftet und in einen haltbaren, flexiblen Silikongummi aushärtet.

    Produktmerkmale
    • Vielseitig einsetzbar: formbar, wasserdicht, hitze-, kälte- und UV-beständig, langlebig & elektrisch isolierend
    • Zum Reparieren, Kleben, Basteln, Versiegeln, Montieren ohne Bohren und für viele Heimwerkerideen
    • Ermöglicht sauberes Arbeiten: von Hand formbare, nicht flüssige & ungiftige Formel für eine schnelle und einfache Anwendung im Innen- und Außenbereich
    • Hält bis zu 2 kg auf vielen Materialien wie z.B. Glas, Keramik, Holz, Metall, Gips, den meisten Kunststoffen & einigen natürlichen Stoffen (z.B. Leder)
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.039 kg
height:
0.015 m
width:
0.095 m
depth:
0.170 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,56*
€ 6,53*
2 Tage
13
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,57*
Lager 832
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 4,70*
€ 6,81*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 7,40*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,22*
€ 7,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
1 Paket enthält 3 Sätze (ab € 1,56667* pro Satz)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
41231-00001-00
ab € 4,37*
Ähnlich
tesa
41233-00001-00
ab € 4,34*
Ähnlich
tesa
41235-00001-00
ab € 4,52*
Ähnlich
tesa
41234-00001-00
ab € 4,67*
Ähnlich
tesa
41236-00001-00
ab € 4,34*
Ähnlich
tesa
41237-00001-00
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.