Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Stromkabel USB Typ-A auf 2x Pfostenstecker 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Stromkabel USB Typ-A auf 2x Pfostenstecker 20cm
DELOCK Stromkabel USB Typ-A auf 2x Pfostenstecker 20cm
Artikel-Nr.:
     832-368215
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85401
EAN/GTIN:
     4043619854011
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses USB Stromkabel von Delock mit zwei einzelnen Pfostensteckern kann in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden, z. B. auf einer Steckplatine.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.165 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 9,90*
ab € 2,30*
€ 3,52*
€ 6,70*
ab € 2,42*
€ 3,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,54*
€ 3,89*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 11,21*
€ 3,50*
ab € 13,58*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.